電源タップ

電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト 電源タップ サンワダイレクト

押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。

仕様絶縁キャップあり 付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ダークブラウン 外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り) スイッチ個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A シャッターあり 保護機能過電流保護あり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44891028 700-TAP065-2DBRM
オープン
5,798
6,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする