電源タップ
左右の側面からも上部からもプラグを差すことが可能な合計9個口のタップ。
USB充電機能付き(合計出力3.4A)で、スマホとタブレット同時に充電が可能です。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。
差込口はシャッター付きで、使用しないコンセントへホコリが侵入するのを防ぐのでトラッキング火災予防にも効果的です。
接続機器を雷から守ります。
雷ガード作動中はランプが点灯します。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様ブレーカー:一括集中スイッチ型/サージ耐量:2500(A)/絶縁キャップあり/(主な対応国)日本
色ダークブラウン木目
外形寸法(mm)(コード仕上り)約4.15×7.55
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF 1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
USBポート定格出力:DC5V・3.4A
間隔(mm)(差込口)40
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
内容量1本