ワイヤーロック

ワイヤーロック サンワダイレクト ワイヤーロック サンワダイレクト ワイヤーロック サンワダイレクト ワイヤーロック サンワダイレクト ワイヤーロック サンワダイレクト ワイヤーロック サンワダイレクト ワイヤーロック サンワダイレクト ワイヤーロック サンワダイレクト

夜間などの暗い場所でもLEDライトでダイヤル錠の数字が光り、見えやすくしてくれます。
LEDで光るので、暗い場所でもダイヤルを合わせやすくしてくれます。
ワイヤーは、カールコードになっていますので、まとめやすく、自転車に取り付け可能なアタッチメント付きです。
取りつけも取り外しも簡単で、便利です。
ワイヤーは、太くて丈夫な8mm径を使用しております。

質量(g)270 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×50 適合フレーム(自転車設置時)シートステイの径が35mm以下に対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44891089 800-BYSL003
オープン
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44891098 800-BYSL004
オープン
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする