トゥルーサーディンII 100SDR

トゥルーサーディンII 100SDR - アズーロトゥルーサーディンII 100SDR - アズーロトゥルーサーディンII 100SDR - アズーロトゥルーサーディンII 100SDR - アズーロトゥルーサーディンII 100SDR - アズーロトゥルーサーディンII 100SDR - アズーロトゥルーサーディンII 100SDR - アズーロトゥルーサーディンII 100SDR - アズーロ

鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場!
クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます
レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません
2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備
大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能
エリアやロッドを選ばないユーティリティー性
沖一文字から、湾奥エリアの小場所まで
幅広いスペックのシーバスロッドでキャスト可
シーバスだけでなく、ヒラメ、大型青物まで対応可
堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー
足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル
中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!

仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)21タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMLクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE0.8号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44842710-トゥルーマイワシ 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842719-マイワシGB 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842728-ブルピン 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842737-キビナゴベイトGB 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842746-チャートキャンディー 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842755-ケイムラ クリアシラス 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842764-リアルイワシ 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842780-リアルアジ 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842789-リアルキビナゴ 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44842798-リアルサバ 21g
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする