アズーロ
トゥルーサーディンII 120SDR
堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすいレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー
堤防・磯等から広範囲&中層に潜むシーバスを狙うことができるロングリップミノー
全長(mm)
120
質量(g)
28
タイプ
シンキング
レンジ
1.5~2(m)
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842904
-
トゥルーブルピン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842920
-
キビナゴベイト
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842929
-
トゥルーマイワシ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842938
-
チャートキャンディ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842947
-
イワシ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842956
-
アジ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842965
-
キビナゴ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842974
-
サバ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842990
-
コノシロ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44842999
-
マイワシGB
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44843008
-
キビナゴベイトGB
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44843017
-
ピンク
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44843026
-
オレンジ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44843035
-
レッドラメ
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
44843044
-
チャート
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください