シラスパ 105mm

シラスパ 105mm - アズーロシラスパ 105mm - アズーロシラスパ 105mm - アズーロシラスパ 105mm - アズーロシラスパ 105mm - アズーロシラスパ 105mm - アズーロシラスパ 105mm - アズーロシラスパ 105mm - アズーロ

シラスパターンや、マイクロベイトパターンに!わずか数センチのマイクロベイトを偏食するブリ・カツオなどの青物がターゲットです
オフショアでのキャスティングだけでなく、足場の高い防波堤からの使用可能です
貫通力に優れ、バレにくいシングルフック仕様
大型魚を想定したロッド、ラインを使用していても十分に飛距離をだせる設計
主な対象魚種:青物、カツオ、ヨコワ
推奨ロッド:ボートキャスティングロッドMLクラス以上
推奨リール:4000番クラス以上
推奨ライン:ラインPE1.5号以上
ショックリーダー:20LB以上

全長(mm)105質量(g)33タイプシンキング内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44843209-イワシ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843218-ハーフミラー
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843227-オールクリアー
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
44843236-クリアーチャート
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843245-クリアーピンク
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843254-イワシ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843270-アジ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843279-キビナゴ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843288-コノシロ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
44843297-サバ
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする