AZ ショアジグサビキ 2本針

AZ ショアジグサビキ 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキ 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキ 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキ 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキ 2本針 - アズーロ

ルアーの上にセットするだけで小型~中型の回遊魚も狙える欲張り仕掛け!
キャスティングでのトラブルを軽減する2本針&ショート仕様(60cm)
メタルジグや、鉄板バイブはもちろん、鯛カブラやオフショアメタルジグでも使用することができる
無限の可能性を秘めたリグ
お土産を持ち帰るための必殺技

使用方法上部サルカンにメインライン(道糸)を結び、下部のスナップをルアーのアイに接続してください。全長(cm)60内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
フック
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44843306-(仕掛け)S#8 オーロラ8号5号3号
389
428(税込)
8日以内出荷
44843315-(仕掛け)M#10 オーロラ10号7号5号
389
428(税込)
8日以内出荷
44843324-(仕掛け)L#12 オーロラ12号10号8号
389
428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする