AZ ショアジグサビキサビキプレストIIセット 2本針

AZ ショアジグサビキサビキプレストIIセット 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキサビキプレストIIセット 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキサビキプレストIIセット 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキサビキプレストIIセット 2本針 - アズーロAZ ショアジグサビキサビキプレストIIセット 2本針 - アズーロ

ショアジギングタックルや、シーバスタックル、エギングタックルのラインを本品のサルカンにセットするだけで簡単に回遊魚狙いの釣りが始められるセット
仕掛け部分はキャスティングのしやすさを考慮したショート仕様(60cm)
スナップの先には安定した飛距離と、操作性&集魚効果に優れたオリジナルメタルジグを標準装備
様々な小型回遊魚を広範囲に探ることができます

使用方法上部サルカンにメインライン(道糸)を結んでから、ご使用ください。全長(cm)60内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
フック
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44843340-(ジグ)10g、(仕掛け)S10g #8 オーロラ8号5号3号
619
681(税込)
8日以内出荷
44843349-(ジグ)20g、(仕掛け)M20g #10 オーロラ10号7号5号
619
681(税込)
8日以内出荷
44843358-(ジグ)30g、(仕掛け)L30g #12 オーロラ12号10号8号
619
681(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする