スーパークーラント補充液

スーパークーラント補充液 - ジョイフルスーパークーラント補充液 - ジョイフル

薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。

用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/防錆材幅(mm)166高さ(mm)228タイプ希釈不要奥行(mm)100容量(L)2危険物の類別非危険物内容量1個(2L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44868987J-108ピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
44868996J-109ブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする