エナジーギア
油圧ジャッキ
軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
490
質量(kg)
8.8
色
BK
高さ(mm)
155
奥行(mm)
250
最高位(mm)
340
最低位(mm)
135
最大耐荷重(t)
2
地上高さ(mm)
135-340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869014
JF-230
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください