エナジーギア
油圧ローダウンジャッキ
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
560
質量(kg)
11
色
BK
高さ(mm)
155
奥行(mm)
245
最高位(mm)
365
最低位(mm)
85
最大耐荷重(t)
2
地上高さ(mm)
85-365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869030
JF-231
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください