エナジーギア
油圧ジャッキハイリフト
1BOXからRV車におすすめ。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
625
質量(kg)
14.6
色
BK
高さ(mm)
185
奥行(mm)
225
最高位(mm)
435
最低位(mm)
140
最大耐荷重(t)
3
地上高さ(mm)
140-435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869048
JF-233
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください