エナジーギア
ジャッキスタンド
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(489)
作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
215
質量(kg)
3.15
色
BK
高さ(mm)
350
奥行(mm)
185
最高位(mm)
415
最低位(mm)
290
最大耐荷重(t)
3
地上高さ(mm)
290-415
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869066
JF-235
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください