エナジーギア
ジャッキアタッチメント
サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。
用途
車のメンテナンス
幅(mm)
105
質量(kg)
0.36
色
BK
高さ(mm)
145
奥行(mm)
55
内容量
1個
注意
ジャッキ適合品番JF-230-JF-233/FA20-FA25/FA30/FA31
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869084
JF-237
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください