曜日別特売

トルクレンチ

トルクレンチ - エナジーギア

ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。

用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496BK高さ(mm)70奥行(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869100JF-238
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする