農耕機や草刈り機、バイク等に。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。

用途車の保安用品タンク容量(L)5材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE幅(mm)410高さ(mm)140奥行(mm)260危険物の類別非危険物内容量1缶(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869145JF-2445
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする