エナジーギア
廃油処理BOX
こんなお得な商品も!
オイル処理ボックス
モノタロウ
¥
239
~
税込
¥
263
~
(3318)
(1件のレビュー)
オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途
車のメンテナンス
材質
PE/ナイロン/特殊繊維
奥行(mm)
175
危険物の類別
非危険物
注意
廃棄はお住まいの自治体のルールに従って廃棄して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869179
J-284
1個(2.5L)
220
100
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
44869188
J-285
1個(5L)
340
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44869197
J-292
1個(7L)
340
200
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください