エナジーギア
タイヤ収納カバー
紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。セダン車からミニバンにおすすめ。
用途
車の保安用品
材質
300Dオクスフォード布
幅(mm)
170
色
シルバー
サイズ
M
高さ(mm)
360
奥行(mm)
35
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
750×900
収納本数(本)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869249
J-651
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください