エナジーギア
タイヤラック
軽自動車用タイヤラック。
用途
車の保安用品
付属品
ドライバー1本
材質
鉄/ナイロン
幅(mm)
190
サイズ
S
高さ(mm)
625
奥行(mm)
85
最大積載量(kg)
120
収納本数(本)
4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×295×1030
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869267
J-653
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください