タイヤラックカバー

タイヤラックカバー - エナジーギア
(1件のレビュー)

紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。SUVやRV車におすすめ。

用途車の保安用品材質300Dオクスフォード布幅(mm)170シルバーサイズL高さ(mm)360奥行(mm)65組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×850×1680内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869319J-658
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44869319
2025-01-09
用途: 冬タイヤの保管用
不動産業

ヴェゼルのタイヤ用にLを買いましたが、ちょっとブカブカでMでも良かったかもしれません。ピッタリいくようにクリップで中央部を止めて使ってます。
下に紐が2カ所付いているのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする