曜日別特売

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

3つの発光モード 調光可能
SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間
RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間
FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間
タッチレスセンサー機能付
汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。
USB type C 充電
180°可動クリップ
多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能
タッチレスセンサー付LEDヘッドライト

付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド材質(本体)ABS樹脂質量(g)50本体寸法(mm)50×49×31バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1000電球の種類LED内容量1個
関連資料:(1.54MB)取扱説明書:(1.48MB)
注意
※充電用のUSBアダプターは別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869845PLRX-8H
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする