サンハヤト
ユニバーサル基板
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様
両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン
材質
紙フェノール(FR-1)
質量(g)
約62(包装を含む)
穴径(Φmm)
1
ピッチ(mm)
2.54
本体寸法(mm)
137×232×1.6t
穴数
4250
仕上処理
フラックス、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886250
ICB-98F
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください