設定情報
販売価格(税別)¥7,920~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
立川機工

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎

返品不可地域運賃
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。
ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス
安心の日本製・2年保証付
生地[ココルン防炎]防炎加工で安心をプラス。高層ビルや病院などでは使用が義務付けられています。小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。

注文コード44891344 用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※ご発注サイズはmm単位でご指定下さい。
※取付箇所の内側寸法をご指定下さい。
※製品高さは、巻き上げ式の為、長めに裁断してあります。
※天井付けのみです。
※取付ブラケットはありません。
※部品色はホワイトです。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

【新機能】ソフトフィニッシュ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする