ブラックラック H1800モデル(単体)
黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、26mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。
高さ(mm)1800
タイプ単体
間口(mm)柱芯1190(有効1150)
段数天地6段
耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N)
塗装色ブラック(限定カラー)
棚板調整ピッチ(mm)25
内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しております。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。