ブラックラック H1800モデル(連結)

ブラックラック H1800モデル(連結) 扶桑金属工業 ブラックラック H1800モデル(連結) 扶桑金属工業 ブラックラック H1800モデル(連結) 扶桑金属工業 ブラックラック H1800モデル(連結) 扶桑金属工業

黒いラックが新登場!!
ボルトレス方式を採用し組立・分解が短時間で簡単に行えます。段間隔は、28mmピッチにて調整ができます。
棚板とビームは、スリム型なのでムダ無くすっきりと収納をすることができます。
帳票保存箱の収納に最適!
ブラック塗装のラックでオフィスなどのアクセントに!
魅せる収納に!主役はワーク(保管物)です。

高さ(mm)1800 タイプ連結 間口(mm)柱芯1190(有効1150) 段数天地6段 耐荷重(kg/段)100(980N)、500/間口(4900N) 塗装色ブラック(限定カラー) 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しております。
※連結タイプのラックです。連結タイプのみではご使用できません。単体タイプと組み合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44895824 GSX-B1812M6R 450
65,600
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44895849 GSX-B1812L6R 600
74,900
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする