アーテック[学校教材・教育玩具]
運筆水書セット(水ペン)
水ペンですぐに始められる水書セット!チャック付収納袋入り
セット内容
水書紙(罫線入り/罫線なし)×各1、収納用クリアホルダー×1、水ペン×1
材質
水書紙:不織布
寸法(mm)
水書紙:297×210、水ペン:155
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44895526
12010
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください