曜日別特売

エギーノもぐもぐサーチ

エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ - ヤマリア(YAMASHITA)

エサだから釣れちゃう!エサの力でイカを誘って、イカ釣りを簡単にする入門者向けアイテム。
コウイカに最適なアピール力の高い夜光本体を採用した新色が登場!
休日に良く足を運ぶ堤防。そこには竿を軽快に動かし、イカを釣り上げる人達の姿。でも、自分にはあんなに軽快な動作は出来ないし、かといって難しい仕掛けを用意するのも面倒・・・イカ釣りを難しいと感じてるあなたのために生まれたのが「エギーノもぐもぐサーチ」です。
お手持ちの「ちょい投げ竿」(釣具屋さんで売られてる釣り竿とリールのセット等)があれば、すぐにイカ釣りが始められます。
<イカが簡単に釣れちゃう「もぐもぐ」の秘密>
「エギ+エサ」の融合により、釣りの技術が無くてもエギの動きや音(サーチラトル)でイカを寄せ、「エサの力」でイカを喰いつかせます。
エサを付けることで、喰いついたらイカが離さないため、次の誘いでイカが引っ掛かるのです!
<エサを取り付けてみよう>
もぐもぐサーチの背中にエサ(キビナゴが最適!)を乗せ、図(添付資料)のように「エサっとバンド」を突起にひっかけてエサを固定します。
(Q:固定バンド「エサっとバンド」が切れた場合は、A:市販の輪ゴム(少し幅のある、幅広な輪ゴム)を使用することも可能です。

用途
釣り方はとってもシンプル!
もぐもぐを海へ向かって投げ、海底まで沈めます。
糸のたるみを巻き取り、5秒~10秒待ったら、また一回振り上げます。これを足元まで繰り返します。
イカが掛かると「ズンッ」と重く感じるので、焦らず一定の速度でリールを巻いてイカを寄せましょう。
<どんな場所で釣れるの?>
比較的にどこでもある堤防や磯場、海藻が密集するところなど、思いの外近くにイカは潜んでいます。特に、障害物など変化があるエリアを見つけることが最初の目標です。
質量(g)20種類ラメ布サイズ(号)3.2対象アオリイカ(春・秋)/コウイカ(春・秋)/ケンサキイカ(夏・冬)/ヤリイカ(冬)/スルメイカ(夏・冬)沈下スピード(m/s)約2.8*キビナゴ装着時内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44965438001 490グロー(ボディ下地)490グローボディ001 490グロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965456003 ケイムラピンク(ボディ下地)ケイムラボディ003 ケイムラピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965465004 ケイムラブルー(ボディ下地)ケイムラボディ004 ケイムラブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965490008 ネーブルグロー(ボディ下地)夜光ボディ008 ネーブルグロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965499009 レモスラグロー(ボディ下地)夜光ボディ009 レモスラグロー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965447002 グローマンゴー(ボディ下地)490グローボディ002 グローマンゴー
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
44965474007 ほろよいグロー(ボディ下地)夜光ボディ007 ほろよいグロー
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする