ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 3.0
視認性が良く、アピール力の高いオレンジにケイムラボディを採用したカラー。マヅメやローライト時でもしっかりとエギの存在をアピールし、テープカラーにはない、透け感と紫外線発光がイカを惑わす。
用途
ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー
全長(mm)
(針抜)90
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
質量(g)
16
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
025 オラオラマンゴー
沈下スピード(m/s)
約3
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965718
025 オラオラマンゴー
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください