ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVE 3
視認性の高いピンクの背中に赤のネオンブライトボディを組み合わせたカラー。朝・夕マヅメのローライトコンディション時にもしっかりとアピールし、サイトフィッシングにも友好的なカラー。
用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
全長(mm)
(針抜)90
色
(ボディ下地)ネオンブライトレッド/赤テープ
質量(g)
15
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
062 モンスターレッド
沈下スピード(m/s)
約3.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44966655
062 モンスターレッド
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください