ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVEディープ 3.5D
透け感のあるケイムラボディと視認性の良いピンクの背色を組み合わせたカラー。澄み潮や笹濁り時に最適で低活性のイカも高実績。
用途
軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
質量(g)
22.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
005 ムラムラチェリー
沈下スピード(m/s)
約2
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44967084
005 ムラムラチェリー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください