005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084

005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084
005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084
005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084
005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084
005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084
005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084
005 ムラムラチェリー エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967084

エギ王LIVEディープ 3.5D

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44967084
品番
005 ムラムラチェリー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

透け感のあるケイムラボディと視認性の良いピンクの背色を組み合わせたカラー。澄み潮や笹濁り時に最適で低活性のイカも高実績。

用途
軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
質量(g)
22.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
005 ムラムラチェリー
沈下スピード(m/s)
約2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする