エギ王LIVEディープ 3.5D

エギ王LIVEディープ 3.5D - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEディープ 3.5D - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEディープ 3.5D - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEディープ 3.5D - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEディープ 3.5D - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEディープ 3.5D - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEディープ 3.5D - ヤマリア(YAMASHITA)

エギングにおけるド定番カラー。ピンクと金テープの組み合わせで澄み潮時に高い実績を誇る。

用途
軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
22.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ベーシック布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
027 ピンクゴールド
沈下スピード(m/s)
約2
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44967127027 ピンクゴールド
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする