ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVEディープ 3.5D
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44967127
品番
027 ピンクゴールド
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
エギングにおけるド定番カラー。ピンクと金テープの組み合わせで澄み潮時に高い実績を誇る。
用途
軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
22.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ベーシック布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
027 ピンクゴールド
沈下スピード(m/s)
約2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。