エギ王LIVEディープ 3.5D
アオリイカの大好物であるアジの生命感を引き立てる金のデザインホロを採用。鱗に隙間から妖しく光る490グローがイカを寄せ、アジのナチュラルさがバイトへ導く。
- 用途
- 軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う!
- 全長(mm)
- (針抜)105
- 色
- (ボディ下地)金デザインホロ+490グロー
- 質量(g)
- 22.5
- タイプ
- (沈下)ディープ
- 種類
- ナチュラル布
- サイズ(号)
- 3.5
- 対象
- アオリイカ/コウイカ
- 色番
- 036 チラツキアジ
- 沈下スピード(m/s)
- 約2
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ


























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

