036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145

036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145
036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145
036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145
036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145
036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145
036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145
036 チラツキアジ エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44967145

エギ王LIVEディープ 3.5D

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44967145
品番
036 チラツキアジ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

アオリイカの大好物であるアジの生命感を引き立てる金のデザインホロを採用。鱗に隙間から妖しく光る490グローがイカを寄せ、アジのナチュラルさがバイトへ導く。

用途
軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)金デザインホロ+490グロー
質量(g)
22.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
036 チラツキアジ
沈下スピード(m/s)
約2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする