おっぱいスッテ 7-2 GLOW

おっぱいスッテ 7-2 GLOW - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ 7-2 GLOW - ヤマリア(YAMASHITA)

オールラウンダーの虹に490グローを採用しアピール力をUP!

用途
柔らかボディ:抱いたら離さない!餌触感の柔らかボディ!GLOWカラーモデル:闇夜や水色が暗い時に有効なグローカラー。
仕様
(針立て数)4本立2段針
色
4901 490夜光/虹
サイズ(cm)
7
線径(Φmm)
(針)0.6
対象
ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
449676784901 490夜光/虹
¥530
¥509
¥560(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする