4901 490夜光/虹 おっぱいスッテ 7-2 GLOW ヤマリア(YAMASHITA) 44967678

4901 490夜光/虹 おっぱいスッテ 7-2 GLOW ヤマリア(YAMASHITA) 44967678
4901 490夜光/虹 おっぱいスッテ 7-2 GLOW ヤマリア(YAMASHITA) 44967678

おっぱいスッテ 7-2 GLOW

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44967678
品番
4901 490夜光/虹
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

オールラウンダーの虹に490グローを採用しアピール力をUP!

用途
柔らかボディ:抱いたら離さない!餌触感の柔らかボディ!GLOWカラーモデル:闇夜や水色が暗い時に有効なグローカラー。
仕様
(針立て数)4本立2段針
色
4901 490夜光/虹
サイズ(cm)
7
線径(Φmm)
(針)0.6
対象
ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする