おっぱいスッテ布巻(5本入)

おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)おっぱいスッテ布巻(5本入) - ヤマリア(YAMASHITA)

綿を巻かずとも柔らかいソフトボディが独自の「エサ感」を作り出し、抱きついたイカを離さない魅惑の柔らかさを演出!
イカが触れた際の違和感を激減させる伸縮自在の柔らかいストレッチ素材の布採用!
掛かったイカの回転による反撃をかわすローリングサルカン付。
針は刺さりやすさにこだわった良質ステン針の直曲げ2段仕様。
悪条件でも安定した釣果に繋がる、安定した浮力が創り出すバランス設計!

用途触ればわかる!ソフトなボディがイカを魅了!対象ヤリイカ/スルメイカ/ケンサキイカ入数(本)5内容量1袋(5本×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
針形状
号数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
449679583-T2 F/MIX85F/MIX:F/赤帽、F/赤緑、F/ピンク、F/赤、F/赤ラインΦ0.6・4本立・2段針3
1,7001,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
449679674-T2 F/MIX105F/MIX:F/赤帽、F/赤緑、F/ピンク、F/赤、F/赤ラインΦ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
449679764-T2 F/ピンク帽105F/ピンク帽Φ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
449679854-T2 F/赤ライン105F/赤ラインΦ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
449679944-T2 F/赤帽105F/赤帽Φ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
449680104-T2 F/赤緑105F/赤緑Φ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
449680194-T2 FP/MIX105FP/MIX:F/赤帽、F/赤緑、F/ピンク帽、P/赤帽、P/赤緑Φ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
449680284-T2 P/ピンク帽105P/ピンク帽Φ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
449680374-T2 P/赤帽105P/赤帽Φ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
449680464-T2 P/赤緑105P/赤緑Φ0.7・2本立・2段針4
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする