ナオリー おっぱいスッテ 0.8号

ナオリー おっぱいスッテ 0.8号 - ヤマリア(YAMASHITA)ナオリー おっぱいスッテ 0.8号 - ヤマリア(YAMASHITA)

イワシがベイトのときに有効なベイトフィッシュカラー、また乗り渋り時にも有効なカラー

用途
柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!
「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ
「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ
「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ
(ボディ下地)ケイムラボディサイズ(cm)約3.8線径(Φmm)(針)0.5針形状1段針色番S004 MIKM内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44968317S004 MIKM
470
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする