ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ベーシックシャロー1.8BS
澄潮時に効果的なピンク背色と夜光ボディを組み合わせた高実績カラー
用途
表層から中層でイカを乗せることに特化したベーシックシャロー(BS)タイプ。違和感を与えない「水平フォール」のバランス設計で表層~中層のイカを攻略!
全長(mm)
(針抜)60
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
5
タイプ
(沈下)ベーシックシャロー
種類
ラメ布
サイズ(号)
1.8
針形状
2段針
対象
ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
色番
002 ピンクグロー
沈下スピード(m/s)
約8.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968719
002 ピンクグロー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください