ナオリー レンジハンター シャロー1.8S
この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー
- 用途
- 表層攻略やサイトフィッシングに活躍するシャロータイプ。表層攻略や低活性時に有効なスローシンキング仕様でイカの抱きが倍増!
- 全長(mm)
- (針抜)60
- 色
- (ボディ下地)赤テープ
- 質量(g)
- 4.5
- タイプ
- (沈下)シャロー
- 種類
- ナチュラル布
- サイズ(号)
- 1.8
- 針形状
- 2段針
- 対象
- ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
- 色番
- 012 赤エビ
- 沈下スピード(m/s)
- 約10
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ





















![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

