012 赤エビ ナオリー レンジハンター シャロー1.8S ヤマリア(YAMASHITA) 44968974

012 赤エビ ナオリー レンジハンター シャロー1.8S ヤマリア(YAMASHITA) 44968974
012 赤エビ ナオリー レンジハンター シャロー1.8S ヤマリア(YAMASHITA) 44968974

ナオリー レンジハンター シャロー1.8S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44968974
品番
012 赤エビ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー

用途
表層攻略やサイトフィッシングに活躍するシャロータイプ。表層攻略や低活性時に有効なスローシンキング仕様でイカの抱きが倍増!
全長(mm)
(針抜)60
色
(ボディ下地)赤テープ
質量(g)
4.5
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
1.8
針形状
2段針
対象
ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
色番
012 赤エビ
沈下スピード(m/s)
約10
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする