ナオリー レンジハンター ディープ1.5D
この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー
- 用途
- 海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!
- 全長(mm)
- (針抜)50
- 色
- (ボディ下地)赤テープ
- 質量(g)
- 5.5
- タイプ
- (沈下)ディープ
- 種類
- ナチュラル布
- サイズ(号)
- 1.5
- 針形状
- 2段針
- 対象
- スルメイカ/ヒイカ
- 色番
- 012 赤エビ
- 沈下スピード(m/s)
- 約2.5
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ




















