ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ディープ1.5D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44969078
品番
012 赤エビ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー
用途
海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)赤テープ
質量(g)
5.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
1.5
針形状
2段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
012 赤エビ
沈下スピード(m/s)
約2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。