【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)
鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。
工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。
精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。
セット内容本体(単3電池×4)・標準板×5(50μm/100μm/300μm/500μm/1000μm)・ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)・Feプローブ・NFeプローブ・プローブアダプター・収納ケース・取扱説明書
測定範囲【電磁誘導式】0~1.50mmまたは60.00mils/【高周波渦電流式】0~0.80mmまたは32.00mils
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~40
電源電池1.5V(単3アルカリ)×4
測定方式電磁誘導式、高周波渦電流式
プローブ【電磁誘導式】LEP-J(Fe)/【高周波渦電流式】LHP-J(NFe)
表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)
測定精度【電磁誘導式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2%/【高周波渦電流式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31
表示分解能100μm未満0.1μm100μm以上1.0μm
連続使用時間(時間)約60
測定対象【電磁誘導式】磁性金属(鉄・鋼)上の非磁性被膜/【高周波渦電流式】非磁性(非鉄)金属上の絶縁被膜
寸法(Φ×mm)【プローブ】11×90
測定単位μmまたはmils(切換え可能)
最小測定面積(mm)5×5
測定メモリ数【検量線】電磁式・高周波式各1種(計2本)
サービス分類レンタル
内容量1台
注意
"※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。"
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。