曜日別特売

カノンヘッド交換式トルクレンチ

カノンヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。

精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44990760N100LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約3310.66527.5320
21,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990769N12LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約1740.184518.2160
19,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990778N200LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約4551.358034445
26,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990787N25LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約2080.214518.2190
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990796N280LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約6531.8110035660
31,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990805N50LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約2380.385525215
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990814N6LCK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約1740.184518.2160
19,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする