曜日別特売

カノン傘形トルクドライバー(置針付)

カノン傘形トルクドライバー(置針付) - KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付) - KANON(中村製作所)

小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじれを見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
目盛板が大きく読み取りが容易です。(転がり防止八角板付)

精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最小目盛(cN・m)
トルク調整範囲(cN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44990900CN100DPSK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)222(ビットなし)220~100(精度保証)
30,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990909CN200DPSK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)242(ビットなし)550~200(精度保証)
31,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44990918CN500DPSK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)300(ビットなし)20100~500(精度保証)
32,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする