ダイヤル形トルクレンチ(置針付)

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) - KANON(中村製作所)

測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。

全長(mm)333質量(g)610差込角(mm)9.53寸法A(mm)35寸法F(mm)37寸法D(mm)60寸法E(mm)90寸法B(mm)43寸法C(mm)11精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)(左右)5~50寸法G(mm)21.5最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44991049N50TOK-G【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
33,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする