曜日別特売

デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ - KANON(中村製作所)

データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。
締付データ取得日時が記録できます。
表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。

使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法D(Φmm)
有効長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44991067DTC-N1000REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)14177.6341407精度保証トルク範囲(左右)100~1000
290,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991076DTC-N100REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)3861.115382精度保証トルク範囲(左右)10~100
121,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991085DTC-N10REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)3140.810295精度保証トルク範囲(左右)1~10
110,000
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991094DTC-N200REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)4041.2518411精度保証トルク範囲(左右)20~200
126,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991110DTC-N300REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)5351.822557精度保証トルク範囲(左右)30~300
160,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991119DTC-N500REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)10634.2301045精度保証トルク範囲(左右)50~500
200,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991128DTC-N50REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】(約)3420.912330精度保証トルク範囲(左右)5~50
120,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする