モンキ形トルクレンチ

モンキ形トルクレンチ - KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチ - KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチ - KANON(中村製作所)

レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。
本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。
精度は±4%まで保証します。
モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。

精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
有効長(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44991977N100HYK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約3930.7627.532059
37,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991986N200HYK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約5311.473444567
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991995N50HYK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】約2880.482521749
33,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする